ERICO EUROPE B.V. - ERI545135 GROUNDING BUSBARINSP HOUSING,200MX25MX5M - 545135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Breite - 25 mm
Isolator - nein
Packung
1 ST
EAN
8711893012132
Artikelnummer
ERI545135
Herstellernummer
545135
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Breite:
25 mm
Isolator:
nein
Länge:
200 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Sbarra collettrice di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra.


