Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI545900 PORTA PUNZONI 6,5-9-11-14 - 545900

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI545900 PORTA PUNZONI 6,5-9-11-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775459004

Artikelnummer

ERI545900

Herstellernummer

545900

Hersteller

ERI

Permette modifiche semplici e veloci tra due dimensioni di punzone quando utilizzato con punzonatrice idraulica per barre e per nVent ERIFLEX Flexibar e il supporto punzone incluso. Configurazione semplice e veloce, senza l’uso di utensili. Conforme a RoHS.