ERICO EUROPE B.V. - ERI549030 BARRE FILETTATE TCBW 32X5X2000 - 549030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - lamelliert
Breite - 32 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
4 ST
EAN
3479775490304
Artikelnummer
ERI549030
Herstellernummer
549030
Hersteller
ERI
Ausführung:
lamelliert
Breite:
32 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Lo schema dei fori filettati fornisce il 40% di connessioni in più. Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


