Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI549600 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 25X5 - 549600

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI549600 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 25X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

3479775496009

Artikelnummer

ERI549600

Herstellernummer

549600

Hersteller

ERI

Breite:

25 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.