ERICO EUROPE B.V. - ERI549610 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 50X5 - 549610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
2 ST
EAN
3479775496108
Artikelnummer
ERI549610
Herstellernummer
549610
Hersteller
ERI
Breite:
50 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


