ERICO EUROPE B.V. - ERI549620 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 63X5 - 549620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 63 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
2 ST
EAN
3479775496207
Artikelnummer
ERI549620
Herstellernummer
549620
Hersteller
ERI
Breite:
63 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


