Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI549730 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 60X10 - 549730

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI549730 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 60X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 2 ST

EAN

3479775497303

Artikelnummer

ERI549730

Herstellernummer

549730

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.