ERICO EUROPE B.V. - ERI549750 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 100X10 - 549750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2000 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
2 ST
EAN
3479775497501
Artikelnummer
ERI549750
Herstellernummer
549750
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


