ERICO EUROPE B.V. - ERI550210 BARRE FILETTATE TCB 15X5X1000 - 550210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3479775502106
Artikelnummer
ERI550210
Herstellernummer
550210
Hersteller
ERI
Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.