Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI550230 BARRE FILETTATE TCB 32X5X1000 - 550230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775502304

Artikelnummer

ERI550230

Herstellernummer

550230

Hersteller

ERI

Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.