Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI550640 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 50X5 - 550640

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI550640 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 50X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 4000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775506401

Artikelnummer

ERI550640

Herstellernummer

550640

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

4000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.