ERICO EUROPE B.V. - ERI550650 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 60X5 - 550650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 60 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
10 ST
EAN
3479775506500
Artikelnummer
ERI550650
Herstellernummer
550650
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
60 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


