ERICO EUROPE B.V. - ERI550790 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X4 L. 2000 - 550790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 12 mm
Höhe - 4 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
10 ST
EAN
3479775507903
Artikelnummer
ERI550790
Herstellernummer
550790
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.