Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI550970 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 30X10 - 550970

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI550970 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 30X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 4000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3479775509709

Artikelnummer

ERI550970

Herstellernummer

550970

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

4000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.