ERICO EUROPE B.V. - ERI551181 PORTASBARRE COMPATTO CBS-B 1/10TN - 551181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775511818
Artikelnummer
ERI551181
Herstellernummer
551181
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
60 mm
Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4"). Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Installazione facile e veloce. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


