ERICO EUROPE B.V. - ERI552050 PORTASBARRE COMPATTO RINFORZATO RCBS 1/6 - 552050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1200 A
Schienenabstand - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070127027
Artikelnummer
ERI552050
Herstellernummer
552050
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1200 A
Schienenabstand:
65 mm
Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4"). Rinforzato meccanicamente. Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Installazione facile e veloce. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


