Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI554490 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS16G - 554490

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI554490 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS16G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 14...14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

3479775544908

Artikelnummer

ERI554490

Herstellernummer

554490

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

14...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

16 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-40...-40 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.