ERICO EUROPE B.V. - ERI554510 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS20G - 554510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 16...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
3479775545103
Artikelnummer
ERI554510
Herstellernummer
554510
Hersteller
ERI
Bündeldurchmesser:
16...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-40...120 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


