Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI556210 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556210

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI556210 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...24 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775562100

Artikelnummer

ERI556210

Herstellernummer

556210

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

8...24 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

8 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-70...400 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.