Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI570430 3000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,600MM - 570430

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI570430 3000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775704302

Artikelnummer

ERI570430

Herstellernummer

570430

Hersteller

ERI

Länge:

500 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Sistema per applicazioni medie. Comprende un morsetto e un profilo a U.