Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI583930 MTSH SPRING TOGGLE HOOK,M4 ROD - 583930

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI583930 MTSH SPRING TOGGLE HOOK,M4 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 17 mm

  • Perforation - rund

  • Perforationsdurchmesser - 7 mm

Packung

  • 10 M

EAN

8711893009484

Artikelnummer

ERI583930

Herstellernummer

583930

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

17 mm

Perforation:

rund

Perforationsdurchmesser:

7 mm

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Richtung der Lochung:

längs

Cinghia di montaggio perforata in acciaio. Racchiuso in un involucro di plastica.