ERICO EUROPE B.V. - ERI585870 MACROFIX I M8/M10,31-37MM,25 DN - 585870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 35 mm
Schienenhöhe - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775858708
Artikelnummer
ERI585870
Herstellernummer
585870
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
35 mm
Schienenhöhe:
35 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
11 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja


