ERICO EUROPE B.V. - ERI585880 MACROFIX I M8/M10,37-44MM,25 DN - 585880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 750 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 35 mm
Schienenhöhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775858807
Artikelnummer
ERI585880
Herstellernummer
585880
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
750 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
35 mm
Schienenhöhe:
35 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
11 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja


