ERICO EUROPE B.V. - ERI587120 METAL STRAP,12.7MM STRAP - 587120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung - Innengewinde (metrisch)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Packung
50 ST
EAN
3479775871202
Artikelnummer
ERI587120
Herstellernummer
587120
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde (metrisch)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Länge:
120 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Stärke:
4 mm
Mittenabstand Anschlussvorrichtung verstellbar:
nein
Anzahl der Anschlussvorrichtungen:
1


