ERICO EUROPE B.V. - ERI588260 S HOOK,ST,EG,4MM D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schienenbreite - 0...31 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja
In der Schiene - nein
Packung
50 ST
EAN
8711893015331
Artikelnummer
ERI588260
Herstellernummer
588260
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schienenbreite:
0...31 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
In der Schiene:
nein
Über der Schiene:
ja