Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI588610 HEX NUT,S304,M10 ROD - 588610

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI588610 HEX NUT,S304,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Anschluss 1 - Außengewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschluss 2 - Außengewinde

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075846633

Artikelnummer

ERI588610

Herstellernummer

588610

Hersteller

ERI

Ausführung:

zylindrisch

Anschluss 1:

Außengewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Anschluss 2:

Außengewinde

Durchmesser:

40 mm

SBMK Isolamento compressione maschio-maschio, 40 mm Diametro, M8 Barra