ERICO EUROPE B.V. - ERI589295 THR ROD,ST,EG,M8 ROD,1 M - 589295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Auf der Schiene - nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 1
Packung
50 ST
EAN
8711893027815
Artikelnummer
ERI589295
Herstellernummer
589295
Hersteller
ERI
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Auf der Schiene:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
1
In der Schiene:
nein
Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio.


