Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI589940 THR ROD,ST,EG,M10 ROD,3 M - 589940

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI589940 THR ROD,ST,EG,M10 ROD,3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893899436

Artikelnummer

ERI589940

Herstellernummer

589940

Hersteller

ERI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rondella a U, Acciaio, EG, 13 mm Foro