ERICO EUROPE B.V. - ERI589990 THR ROD,S304,M6 ROD,1 M - 589990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 133 mm
Länge - 600 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893899917
Artikelnummer
ERI589990
Herstellernummer
589990
Hersteller
ERI
Höhe:
133 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Kit di due mensole a sbalzo per profilo strut, due profilati e tutti i fissaggi (esclusi i fissaggi alla struttura). Include silent block (idonei solo per compressione).


