Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI590080 THR ROD,S304,M10 ROD,2 M - 590080

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI590080 THR ROD,S304,M10 ROD,2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893900842

Artikelnummer

ERI590080

Herstellernummer

590080

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

Premontato con rondella larga e dado.