Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI592590 MACRO V NI DUCT CLAMP,500MM OD - 592590

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI592590 MACRO V NI DUCT CLAMP,500MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775925905

Artikelnummer

ERI592590

Herstellernummer

592590

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Barra filettata, Acciaio, EG, M8 Barra, 1.000 mm