Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI592600 MACRO V NI DUCT CLAMP,630MM OD - 592600

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI592600 MACRO V NI DUCT CLAMP,630MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893926040

Artikelnummer

ERI592600

Herstellernummer

592600

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

2000 mm

Barra filettata, Acciaio, EG, M8 Barra, 2.000 mm