ERICO EUROPE B.V. - ERI597500 CUSHION CL INS STR CLXPI/TU,28.6 OD,1 CO - 597500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893975000
Artikelnummer
ERI597500
Herstellernummer
597500
Hersteller
ERI
Höhe:
120 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.


