ERICO EUROPE B.V. - ERI597510 CUSHION CL INS STRCLXPI/TU,31.8 OD,1P,25 - 597510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Packung
20 ST
EAN
8711893007886
Artikelnummer
ERI597510
Herstellernummer
597510
Hersteller
ERI
Höhe:
120 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.


