ERICO EUROPE B.V. - ERI599910 EM ROUND ROD CONN,ST,EG,M8 ROD - 599910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 420 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 27 mm
Schienenhöhe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893015829
Artikelnummer
ERI599910
Herstellernummer
599910
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
420 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
27 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja


