Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI702085 DYNASPHERE AIR TERMINAL,MKIV - 702085

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI702085 DYNASPHERE AIR TERMINAL,MKIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangspitze

  • Länge - 220 mm

  • Durchmesser - 257...257 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893024753

Artikelnummer

ERI702085

Herstellernummer

702085

Hersteller

ERI

Ausführung:

Fangspitze

Länge:

220 mm

Durchmesser:

257...257 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Le implicazioni economiche e per la sicurezza dei fulmini possono essere devastanti. In generale, il punto più alto di una struttura è il più vulnerabile a un fulmine diretto. Sono necessari terminali aerei o barre parafulmini per convogliare la scarica verso una posizione preferita e per condurre in modo sicuro l'energia al suolo riducendo al minimo i rischi. Il terminale aereo nVent ERICO Dynasphere fornisce una posizione preferita per le scariche elettriche di un fulmine che altrimenti colpirebbero e danneggerebbero una struttura non protetta e/o i relativi contenuti. La funzione principale di un terminale aereo o sistema di terminazione aereo, è quella di convogliare la carica del fulmine verso un un punto preferito, in modo che la corrente di scarica possa essere direzionata, tramite le calate, al sistema di messa a terra.