ERICO EUROPE B.V. - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR - 703000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung DC - 14 V
Schutzpegel Ader/Ader - 60 V
Frequenz - 0...0 MHz
Packung
1 M
EAN
8711893014204
Artikelnummer
ERI703000
Herstellernummer
703000
Hersteller
ERI
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung DC:
14 V
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Frequenz:
0...0 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


