ERICO EUROPE B.V. - ERI711660 TAPE CLAMP, BRASS, 31 X 6 MM TAPE, BARE - 711660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Messing
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - sonstige
Geeignet für Flachleiterbreite - 0...31 mm
Werkstoff des Trägers - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8711893021271
Artikelnummer
ERI711660
Herstellernummer
711660
Hersteller
ERI
Werkstoff des Halters:
Messing
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
sonstige
Geeignet für Flachleiterbreite:
0...31 mm
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Messing
Werkstoff des Unterteils:
Messing
Bauhöhe Leitungshalter:
11 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
ja


