Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERILPA810 ST ADHESIVE CABLE FASTENER,ALUM - LPA810

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERILPA810 ST ADHESIVE CABLE FASTENER,ALUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Aluminium

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - Aluminium

  • Werkstoff des Überlegers - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

0078285642566

Artikelnummer

ERILPA810

Herstellernummer

LPA810

Hersteller

ERI

Werkstoff des Halters:

Aluminium

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

Aluminium

Werkstoff des Überlegers:

Aluminium

Werkstoff des Unterteils:

Aluminium

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Porta cavo piatto da utilizzare con pece calda, composto per tetti o adesivo commerciale sulle superfici di coperture a strati o in altre posizioni in cui non sono praticabili fori per sistema di ancoraggio del cavo. Dispositivo di fissaggio per cavi concrimpatura.