ESSE-CI S.R.L. - ESC15AA2DHB TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 20 - 15AA2DHB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
1000000520606
Artikelnummer
ESC15AA2DHB
Herstellernummer
15AA2DHB
Hersteller
ESC
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
83 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
EUROSTANDARD PLUS TRACK DALI H. Nel binario sono alloggiati i conduttori, racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. I 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500 VA) suddivisibile nei 3 circuiti. L’allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500 VA) suddivisibile nei 3 circuiti (3x3500 VA). La posizione laterale del contatto di terra rende la struttura del binario asimmetrica e pertanto i giunti di collegamento dovranno essere scelti diconseguenza. Realizzato in alluminio. Colore: Bianco RAL 9003. RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, elettronico dimmerabile predisposto per la regolazione con segnale DALI. Dimensone: 2mt.



