Startseite

ESSE-CI S.R.L. - ESC15AA3DHB TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 30 - 15AA3DHB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000522006

Artikelnummer

ESC15AA3DHB

Herstellernummer

15AA3DHB

Hersteller

ESC

Nennspannung:

230...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

83 mm

Breite:

31.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

EUROSTANDARD PLUS TRACK DALI H 3m. Nel binario sono alloggiati i conduttori, racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. I 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500 VA) suddivisibile nei 3 circuiti. L’allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500 VA) suddivisibile nei 3 circuiti (3x3500 VA). La posizione laterale del contatto di terra rende la struttura del binario asimmetrica e pertanto i giunti di collegamento dovranno essere scelti di conseguenza. Realizzato in alluminio. RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, elettronico dimmerabile predisposto per la regolazione con segnale DALI. CEI EN 60 598-1, UNI EN 12464-1. IP20. Bianco RAL 9003.