Startseite

ESSE-CI S.R.L. - ESC43MC1000B GROOVE MODULO CIECO 1000MM BIANCO - 43MC1000B

KopierenKopieren
ESSE-CI S.R.L. - ESC43MC1000B GROOVE MODULO CIECO 1000MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000427882

Artikelnummer

ESC43MC1000B

Herstellernummer

43MC1000B

Hersteller

ESC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Modulo cieco 1000mm. Colore: bianco.