ESSE-CI S.R.L. - ESC83SL20L390 PROFREEL FLEX STRIP PREMIUM 20W/MT 24V C - 83SL20L390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Striscia
Flusso luminoso al metro - 1598 lm
Tensione della lampada - 24...24 V
Colore della luce - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Packung
1 ST
EAN
1000000564020
Artikelnummer
ESC83SL20L390
Herstellernummer
83SL20L390
Hersteller
ESC
Modello:
Striscia
Flusso luminoso al metro:
1598 lm
Tensione della lampada:
24...24 V
Colore della luce:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Potenza della lampada al metro:
20 W
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile fornita:
A+
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
5000 mm
Con terminale:
no
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no


