ESSE-CI S.R.L. - ESC15AA2DIB TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI RECE - 15AA2DIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
1000000520637
Artikelnummer
ESC15AA2DIB
Herstellernummer
15AA2DIB
Hersteller
ESC
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. Incasso. 2000 mm. Colore Bianco



