ESSE-CI S.R.L. - ESC15AA3DHC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 30 - 15AA3DHC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
1000000522020
Artikelnummer
ESC15AA3DHC8
Herstellernummer
15AA3DHC8
Hersteller
ESC
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
83 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. DAIL. 3000 mm.



