Startseite

ESSE-CI S.R.L. - ESC38AABCL HALL LED IP65 LARGE box incasso su calce

KopierenKopieren
ESSE-CI S.R.L. - ESC38AABCL HALL LED IP65 LARGE box incasso su calce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 295 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000460216

Artikelnummer

ESC38AABCL

Herstellernummer

38AABCL

Hersteller

ESC

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

295 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

190 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

HALL LED IP65 Large box per installazione ad incasso su calcestruzzo.