Startseite

ESSE-CI S.R.L. - ESC43MC2000B GROOVE MODULO CIECO 2000MM BIANCO - 43MC2000B

KopierenKopieren
ESSE-CI S.R.L. - ESC43MC2000B GROOVE MODULO CIECO 2000MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000427905

Artikelnummer

ESC43MC2000B

Herstellernummer

43MC2000B

Hersteller

ESC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Modulo cieco 2000mm. Colore: bianco.