Startseite

ETA - ETACR1855 CASSA RACK DA 18 U P=550 - CR1855

KopierenKopieren
ETA - ETACR1855 CASSA RACK DA 18 U P=550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076973116

Artikelnummer

ETACR1855

Herstellernummer

CR1855

Hersteller

ETA

La gamma di casse RACK e composta da tre parti in lamiera d'acciaio e varia da 6 a 21 HE. La parte centrale e proposta in due profondita: 230cm e 330cm. La chiusura tra le varie parti e garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.