ETA - ETACR2155 CASSA RACK DA 21 U P=550
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072896105
Artikelnummer
ETACR2155
Herstellernummer
CR2155
Hersteller
ETA
La gamma di casse RACK e composta da tre parti in lamiera d'acciaio e varia da 6 a 21 HE. La parte centrale e proposta in due profondita: 230cm e 330cm. La chiusura tra le varie parti e garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.