Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLBEKA3 KIT RIPRISTINO ARM CAVI 1 KV 40-60 MM - BEKA3

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLBEKA3 KIT RIPRISTINO ARM CAVI 1 KV 40-60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261600

Artikelnummer

ETLBEKA3

Herstellernummer

BEKA3

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsleitung

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Kit di ripristino continuita' armatura per cavi bassa tensione nelle giunzioni di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Treccia in rame stagnato